Beli vacuum cleaner debu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Handy Crown Channel Brush Nylon 1 Row
    Mulai

    Rp45.900

    Handy Crown Channel Brush Nylon 1 Row
    Deskripsi:
    For removing rust coating, polishing the base, and finishing the welded surface.
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Overall Length (mm): About 210
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Number of Lines: 1 line
    • Bristle Length (mm): About 15
    • Bristle Width (mm): About 5
    • Effective Dimension (mm): About 63
  2. KESTONE Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp6.399.900

    KESTONE Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Upright Vacuum Cleaner adalah mesin penyedot debu vertikal yang dirancang untuk membersihkan lantai dengan cara didorong dari posisi tegak (upright). Alat ini biasanya mudah digunakan, memiliki sikat putar untuk menyedot debu dan kotoran, serta dilengkapi kantong debu atau wadah penampung. Upright vacuum cleaner cocok untuk rumah, kantor, atau area berkarpet, membuat pembersihan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu.
    atribut:
    • Air Flow (L/s): 48
    • CBM (m³): 1.08
    • Dust Volume (L): 5.5
    • Function: Dry
    • Net Weight (kg): 9
    • Noise (dB): 80
    • Packing Size (mm): 847x335x215
    • Rolling Brush Motor Power (W): 200
    • Rolling Speed (W): 2000
    • Suction Motor Power (W): 1200
    • Vacuum Suction (Mbar): 190
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. Pro'sKit Dust Blowing & Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp959.900

    Pro'sKit Dust Blowing & Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Voltage (V): 230
    • Dimensions (cm): 24.0x19.0x16.7
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  4. Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Panjang Kabel 5 meterOxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkanKapasitas 2 LiterPenghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.Daya Listrik RendahUntuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Capacity (L): 2
    • Power (W): 600
    • AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 52x28x30
  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  7. Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing Cleaner
    Mulai

    Rp249.900

    Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing Cleaner
    Deskripsi:
    Ideal for grooves, gaps and other intricate surfaces of digital camera, phone set, keyboard, electronic equipment and more.
    atribut:
    • Speed (rpm): 25000
    • Torque (g-cm): 26
    • Voltage (V): DC 6.0 (AA 1.5V x 4pcs)
    • Dimensions (mm): Ø45x130x90
    • Output Power (W): 5.15/1.83A
  8. Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    23%
    Mulai

    Rp629.900

    Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
  9. Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  10. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp559.900

  11. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  12. BLACK+DECKER Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp739.900

    BLACK+DECKER Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vakum mobil dengan desain khusus yang dapat membersihkan secara maksimal pada area-area yang sulit dijangkau memiliki selang dengan panjang 1.5 m. Vakum yang dilengkapi dengan HEPA filter dengan 3 kali penyaringan sehingga dapat menghisap debu yang berukuran mikron dan tungau. Dilengkapi dengan sistem siklon sehingga memiliki daya hisap yang kuat. Kabel sepanjang 5m yang dapat menjangkau seluruh area di mobil dan dilengkapi dengan aksesoris sikat dan nozel celah yang sudah terpasang pada badan. Adapter 12V DC. Vakum ini memiliki design yang unik dan ringkas sehingga mudah disimpan di dalam mobil.Vacuum mobil ini memiliki daya hisap 12.5W dan memiliki wadah debu dengan kapasitas 560 ml.
  13. Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
  14. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  15. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  16. Panasonic Vacuum Bagged (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Panasonic Vacuum Bagged (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Panasonic MC-CG300CG - Vacuum Bagged 850 Watt memiliki desain yang ringkas, bulat cantik dengan warna yang cerah mudah digunakan dan dioperasikan, tidak memakan tempat diruang penyimpanan Anda.Wet & Dry NoHEPA Filter YesBagged YesBagless NoNozzle 3Blower YesDust Bag Model C-13 (PAPER DUST BAG)Exhaust Filter NormalExtension Wand Plastic x 2Park-Position Stand YesStand-by Storage YesAksesoris Crevice Nozzle
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
  17. NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp3.899.900

    NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk Neo is perfect for small places and confined spaces. In fact it is the perfect choice for your first home because it is a lightweight and small vacuum cleaner. The high manoeuvrability means that it practically follows you even into the most awkward and small of areas. This robust supercharged little vacuum cleaner comes with effective cleaning power delivering an impressive 750W motor power ensuring a high dust pick-up and a healthier cleaner home time after time.
  18. Proven Wet & Dry Vacuum
    Mulai

    Rp2.399.900

    Proven Wet & Dry Vacuum
    Deskripsi:
    Vacuum cleaner jenis ini dapat digunakan untuk lantai yang tergenang oleh air atau karpet yang basah karena tumpahan minuman.Vacuum cleaner wet and dry dilengkapi dengan filter, dan bisa dipakai untuk membersihkan interior mobil, seperti jok, karpet atau dashboard.
Daftar Harga vacuum cleaner debu Terbaru November 2026
Handy Crown Channel Brush Nylon 1 RowRp45.900
KESTONE Vacuum CleanerRp6.399.900
Pro'sKit Dust Blowing & Vacuum CleanerRp959.900
ALDO Vacuum Cleaner Mini (Penyedot Debu)Rp199.900
Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.199.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp999.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing CleanerRp249.900
Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp629.900
Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)